Wibe Group - Flat Elbow 45o LM100-400 PC1 - MLF1153PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Flat Elbow 45o LM100-400 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Vinkel (verdi) - 45°

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678029722

Elnummer

1331551

Leverandørens varenummer

MLF1153PC1

Typebeskrivelse

MLF1153PC1

Retningsendring:

Horisontal

Type trinn:

Profil, hullet

Vinkel (verdi):

45°

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

400 mm

Materiale:

Andre

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

300 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Bøy 45 grader i glassfiber for CL100 kabelstiger. 400 millimeter bredde. Leveres med vinkelplater og bolter i syrefast men kan også leveres med vinkelplater i glassfiber. Skjøtes til kabelrenner med skjøteplater eller reduseringsdel. Korrosjonsklasse CX.