Wibe Group - Flat Elbow 90o CT50-50 R3 PC1 - MCT3111PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 50 mm
Kabelrenne bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678032999
Elnummer
1331486
Leverandørens varenummer
MCT3111PC1
Typebeskrivelse
MCT3111PC1
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
50 mm
Kabelrenne bredde:
50 mm
Materiale:
Andre
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
300 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
For kabelrenner med vangehøyde 50 millimeter.
Vinkelplater og festemateriell Syrefast SS316L som standard (GRP vinkelplater er også tilgjengelige)


