Wibe Group - Flat Elbow Cover 90o 300 PC1 - MCT3216PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Bredde - 300 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678034115
Elnummer
1331522
Leverandørens varenummer
MCT3216PC1
Typebeskrivelse
MCT3216PC1
Vinkel (verdi):
90°
Bredde:
300 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Retningsendring:
Horisontal
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Hengslet:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


