Wibe Group - Flat Elbow Cover 90o 50 PC1 - MCT3212PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Flat Elbow Cover 90o 50 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Bredde - 50 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678034078

Elnummer

1331518

Leverandørens varenummer

MCT3212PC1

Typebeskrivelse

MCT3212PC1

Vinkel (verdi):

90°

Bredde:

50 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Retningsendring:

Horisontal

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Hengslet:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Dekklokk i glassfiber til 90 graders bend CT50 og CT80. Bredde 50 millimeter. Lokkene klikkes på plass men kan også sikres ekstra med CT Grip Clip eller forsterkede lokklammer i vindutsatte områder. Korrosjonsklasse CX.