Wibe Group - Flensmutter B43, M10, Wibe, FZV, varmforsinket, 50stk - CSU794715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Med flens - Ja
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Fastnøkkelbredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480483806
Elnummer
1394005
Leverandørens varenummer
CSU794715
Typebeskrivelse
1394005
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Med flens:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Gjengestigning:
1,25 mm
Gjengetype:
Metrisk
Høyde:
8 mm
Halogenfri:
Ja
Mutter M8 FZV for feste av M8 FZV pendelbolt/gjengestag