Wibe Group - Forlenger B19/1000 Zink+ E90 - CSU795355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 21 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480920479
Elnummer
1361042
Leverandørens varenummer
CSU795355
Typebeskrivelse
1361042
Lengde:
21 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
61 mm
Høyde:
1000 mm
Slissebredde:
37 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
6,5 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
4 kN
Overflate moment av treghet ly:
1,42 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
12,02 cm⁴ cm4
Klar høyde:
Ja


