Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - Front F80 100mm stål hvit RAL - STA550155

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Front F80 100mm stål hvit RAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720871002713

Elnummer

1215414

Leverandørens varenummer

STA550155

Typebeskrivelse

STA550155

Bredde:

80 mm

Lengde:

100 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Sabotasjesikker festing:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9017

Beskyttelseslag:

nei

Front for stålkanal Stago F80. Fronten er i fargen hvit RAL9017. Kanalfronten er 1,5 m lang. Fronten gir funksjonell jord minst 100 mm. Bruk frontåpningsverktøy, Alle apparater installert i kanalen er dobbeltisolert, noe som gjør at beskyttelsesjord ikke er nødvendig.