Wibe Group - Frontdeksel 2-veis master hvit - STA501015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 2
Enhetstype - Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003097
Elnummer
1211304
Leverandørens varenummer
STA501015
Typebeskrivelse
STA501015
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
2
Enhetstype:
Kanalstikkontakt, dobbelt
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
100 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Skjøtedeksel:
nei
Med tekstfelt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


