Wibe Group - G-nettrenne B120x150 ELZ 2,5m - 1149139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - G-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 150 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011396
Elnummer
1361152
Leverandørens varenummer
1149139
Typebeskrivelse
1361152
Profilform:
G-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
150 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
23495000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre


