Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - G-nettrenne B75x95 SF 2,5m - 1149338

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - G-nettrenne B75x95 SF 2,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - G-form

  • Bredde - 75 mm

  • Høyde - 95 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227013383

Elnummer

1361351

Leverandørens varenummer

1149338

Typebeskrivelse

1361351

Profilform:

G-form

Bredde:

75 mm

Høyde:

95 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

10920000 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

G-nettrenne 75x95mm, Wibe, SF, syrefast, 2,5m