Wibe Group - Gusset Plate T-100 PC1 - MS4103PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - Flat profil
Materiale - Andre
Materialkvalitet - GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678029258
Elnummer
1331574
Leverandørens varenummer
MS4103PC1
Typebeskrivelse
MS4103PC1
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Materialtykkelse:
6 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


