Wibe Group - HD Cantilever arm 200 PC1 - MCS4121PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 200 mm
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678035570
Elnummer
1331467
Leverandørens varenummer
MCS4121PC1
Typebeskrivelse
MCS4121PC1
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
200 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Forsterket veggkonsoll i glassfiber, Halogenfri og uv-bestandig, 250 millimeter bredde. Kan brukes til både kabelstige og kabelrenne. Bruk fjærmutter for feste av stiger og renner. Korrosjonsklasse CX.
ProduktbladPDF


