Wibe Group - HD cover clamp LM100 200 PC1 - MCL3241PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - HD cover clamp LM100 200 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gitterrenne - nei

  • Egnet for kabelstige - Ja

  • Egnet for kabelrenne - nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678035068

Elnummer

1331464

Leverandørens varenummer

MCL3241PC1

Typebeskrivelse

MCL3241PC1

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Forsterket klammer for å feste lokk til kabelstiger. Brukes ved høy vindlast eller kabelstiger montert på høykant. Festemateriell inkludert. Glassfiber.