Wibe Group - Hjørneplate radius max 600 Z+ - CSU795889

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Hjørneplate radius max 600 Z+

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Farge - Sink

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958894

Elnummer

1304371

Leverandørens varenummer

CSU795889

Typebeskrivelse

CSU795889

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

Materialkvalitet:

Andre

Hjørneplate med maks radius på 600 mm, med denne hjørneplaten kan du enkelt lage en bøy eller T-avgrening for kabler som krever større bøyeradius. Hjørneplaten monteres på kabelstigen med 4 konsollklammer 42 Z+ elnummer 1351103 eller konsollklammer 42 Fzv elnummer 1351104. For komplett bend eller T-avgrening benyttes også beskyttelsesplate profil i riktig størrelse avhengig av bredden av kabelstigen elnummer bredde 400 mm 1304373 , bredde 500 mm 1304374, bredde 600 mm 1304375. Med denne beskyttelsesplate beskytter du kabelen når den går over sideprofilen til kabelstigen. Materiale stål, overflatebehandling Zink+, C4