Wibe Group - HT-14 FZV VEGGFESTE - 713671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 48...48 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136711
Elnummer
1358218
Leverandørens varenummer
713671
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
48...48 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


