Wibe Group - HT-152 FZV BÆREFESTE - 717636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 49 mm
Modell / utførelse - Andre
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677176366
Elnummer
1358226
Leverandørens varenummer
717636
Typebeskrivelse
1358226
Lengde:
65 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
49 mm
Modell / utførelse:
Andre
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bærefeste Ht-152, Wibe, Fzv, Varmforsinket