Wibe Group - HT-2322 RF BÆRELINE - 713681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 7,9 mm²
Ytre diameter - 2,5 mm
Antall enkelttråder - 1
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136810
Elnummer
1358206
Leverandørens varenummer
713681
Typebeskrivelse
1358206
Tverrsnitt:
7,9 mm²
Ytre diameter:
2,5 mm
Antall enkelttråder:
1
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter enkelttråd (kordel):
2,5 mm
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
4500 N
Nyttelastkapasitet:
2647 N
Farge:
Andre
Vekt:
3,9 kg/100m kg/100 m


