Wibe Group - HT-2324 RF BÆRELINE - 713683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 12,6 mm²
Ytre diameter - 4 mm
Antall enkelttråder - 1
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677136834
Elnummer
1358210
Leverandørens varenummer
713683
Typebeskrivelse
1358210
Tverrsnitt:
12,6 mm²
Ytre diameter:
4 mm
Antall enkelttråder:
1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter enkelttråd (kordel):
4 mm
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
12000 N
Nyttelastkapasitet:
7059 N
Farge:
Andre
Vekt:
10 kg/100m kg/100 m


