Wibe Group - Innv.hjørne 110/72 hvit RAL90 - STA550014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Vinkelområde - 90...90 °
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001273
Elnummer
1215418
Leverandørens varenummer
STA550014
Typebeskrivelse
STA550014
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
80 mm
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Med kabelklammer:
nei


