Wibe Group - Innvendig konsoll W17/40-300 F - 734574

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Innvendig konsoll W17/40-300 F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 319 mm

  • Høyde - 165 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677345748

Elnummer

1376933

Leverandørens varenummer

734574

Typebeskrivelse

1376933

Lengde:

319 mm

Høyde:

165 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

75 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Innvendig Konsoll W17, 300mm, Fzv, Varmforsinket