Wibe Group - Just.vinkel W10S/60-100 FSZ - 782269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822690
Elnummer
1361001
Leverandørens varenummer
782269
Typebeskrivelse
1361001
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Leddbue, element
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
112 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Justerbar fra 105° til 165° med 7,5° stepp.


