Wibe Group - Just.vinkel W10S/60-500 FSZ - 782274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Leddbue, element
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822744
Elnummer
1361006
Leverandørens varenummer
782274
Typebeskrivelse
1361006
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Leddbue, element
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
500 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
512 mm
Materialtykkelse:
1,25 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Justerbar fra 105° til 165° med 7,5° stepp.