Wibe Group - Justerbar konsoll BT110H 110- - 5583534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggavstand - 110...170 mm
Med arkivstrimmel - 540...700 mm
Type koding - 130...233 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880078692
Elnummer
1215391
Leverandørens varenummer
5583534
Typebeskrivelse
5583534
Veggavstand:
110...170 mm
Med arkivstrimmel:
540...700 mm
Type koding:
130...233 mm
Konsollen kan justeres 110-170 mm fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen


