Wibe Group - Justerbar konsoll BT70H 70-110 - 5583532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 70...110 mm
Med arkivstrimmel - 540...700 mm
Type koding - 130...233 mm
Kanalmontering - Henge på og skru
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880078685
Elnummer
1215388
Leverandørens varenummer
5583532
Typebeskrivelse
5583532
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
70...110 mm
Med arkivstrimmel:
540...700 mm
Type koding:
130...233 mm
Kanalmontering:
Henge på og skru
Konsollen kan justeres 70-110 mm fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen


