Wibe Group - Justerbar konsoll BTh160 160- - 5583536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggavstand - 160...260 mm
Med arkivstrimmel - 540...700 mm
Type koding - 130...233 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880078708
Elnummer
1215394
Leverandørens varenummer
5583536
Typebeskrivelse
5583536
Veggavstand:
160...260 mm
Med arkivstrimmel:
540...700 mm
Type koding:
130...233 mm
Konsollen kan justeres 160-260 mm fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen