Wibe Group - Kabelklammer ARX1-12 Z+ - CSU795600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 1...12 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Rundprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489726966
Elnummer
1283974
Leverandørens varenummer
CSU795600
Typebeskrivelse
1283974
Fastspenningsområde:
1...12 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Rundprofil
For metriske rør:
12
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX1-12 Z+


