Wibe Group - Kabelklammer ARX1-16 Z+ - CSU795601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 13...16 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Rundprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489726973
Elnummer
1283975
Leverandørens varenummer
CSU795601
Typebeskrivelse
1283975
Fastspenningsområde:
13...16 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Rundprofil
For metriske rør:
16
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX1-16 Z+