Wibe Group - Kabelklammer ARX1-36 Z+ - CSU795604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 29...36 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - C-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489727000
Elnummer
1283978
Leverandørens varenummer
CSU795604
Typebeskrivelse
1283978
Fastspenningsområde:
29...36 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
C-profil
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX1-36 Z+