Wibe Group - Kabelklammer ARX1-44 Z+ - CSU795605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 37...44 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Rundprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489727017
Elnummer
1283979
Leverandørens varenummer
CSU795605
Typebeskrivelse
1283979
Fastspenningsområde:
37...44 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Rundprofil
For metriske rør:
44
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Sink/nikkellegering
Halogenfri:
Ja
Kabelklammer ARX1-44 Z+


