Wibe Group - KABELRENNE W3/40, 500MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M - 735395

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677353958

Elnummer

1376927

Leverandørens varenummer

735395

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Høyde:

40 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Nyttbart tverrsnitt:

20000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Kabelrenne W3/40, 500mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 3M