Wibe Group - KABELRENNE W3/40, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 3M - 735396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677353965
Elnummer
1376928
Leverandørens varenummer
735396
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde:
40 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
24000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


