Wibe Group - Kabelstige KHZSPZ+ -300, 4m Kabelstige KHZSPZ+ -300, 4m z - CSU795123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
4 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480692826
Elnummer
1361092
Leverandørens varenummer
CSU795123
Typebeskrivelse
1361092
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
4000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
8250 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Vekt:
2,17 kg/m


