Wibe Group - Kabelstige KHZSPZ+ -500, 4m Kabelstige KHZSPZ+ -500, 4m z - CSU795125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 4000 mm
Emballasje og betingelser
4 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480692864
Elnummer
1361094
Leverandørens varenummer
CSU795125
Typebeskrivelse
1361094
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
4000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
13750 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Vekt:
2,57 kg/m