Wibe Group - Kabelstige KHZV-500 6m Fzv hv - 714201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Rørform (lukket)
Høyde - 134 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 6000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677142019
Elnummer
1212206
Leverandørens varenummer
714201
Typebeskrivelse
714201
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Rørform (lukket)
Høyde:
134 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
6000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Sideveggsperforering:
Ja
Trinnfeste:
Helnaglet
Nyttbart tverrsnitt:
52554000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Vekt:
5 kg/m
RAL-nummer:
9010