Wibe Group - Kanalunderd 110/72 vit RAL9003 - STA550013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Dybde - 72 mm
Lengde - 2500 mm
Antall overdeler - 0
Overdel vedlagt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001266
Elnummer
1215489
Leverandørens varenummer
STA550013
Typebeskrivelse
STA550013
Bredde:
110 mm
Dybde:
72 mm
Lengde:
2500 mm
Antall overdeler:
0
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Med kabelklammer:
nei