Wibe Group - KHZP-150 ZP HVIT 3M KABELSTIGE - 783524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 150 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677835249
Elnummer
1355621
Leverandørens varenummer
783524
Typebeskrivelse
1355621
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
150 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
13320000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010