Wibe Group - KHZP-500 SF L=3M KABELSTIGE - 783544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 500 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677835447
Elnummer
1355635
Leverandørens varenummer
783544
Typebeskrivelse
1355635
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
500 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
nei
Trinnfeste:
Sveist
Nyttbart tverrsnitt:
27660000 mm²
Klar høyde:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Kabelstige Khzp 500mm, Wibe, Sf, Syrefast, 3M


