Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - KHZPV-1000 6M FZV KABELSTIGE - 716400

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KHZPV-1000 6M FZV KABELSTIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 134 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677164004

Elnummer

1355890

Leverandørens varenummer

716400

Typebeskrivelse

1355890

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

134 mm

Bredde:

1000 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

115320000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Forsterket Kabelstige Khzpv 1000mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 6M