Wibe Group - KHZSP-300 FZS L=3M KABELSTIGE - 783156

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KHZSP-300 FZS L=3M KABELSTIGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677831562

Elnummer

1355603

Leverandørens varenummer

783156

Typebeskrivelse

1355603

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

300 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Nyttbart tverrsnitt:

31680000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Kabelstige Khzsp 300mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket, 3M