Wibe Group - KHZV-500 6M FZV KABELSTIGE - 712018

Wibe Group
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Rørform (lukket)

  • Høyde - 134 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677120185

Elnummer

1355850

Leverandørens varenummer

712018

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Rørform (lukket)

Høyde:

134 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

Ja

Trinnfeste:

Helnaglet

Nyttbart tverrsnitt:

52554000 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Materialkvalitet:

Andre

Forsterket Kabelstige Khzv 500mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 6M