Wibe Group - Klammer 42 sekskantb FZS Konsollklammer 42, Wibe, Fzs, - CSU795801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse fra/til - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958016
Elnummer
1304337
Leverandørens varenummer
CSU795801
Typebeskrivelse
1304337
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse fra/til:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


