Wibe Group - Klammer 42 sekskantb FZV Konsollklammer 42, Wibe, Fzv, - CSU795802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse fra/til - 2...2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958023
Elnummer
1304338
Leverandørens varenummer
CSU795802
Typebeskrivelse
1304338
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse fra/til:
2...2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Konsollklammer 42 for feste av Wibe kabelstiger til Wibe bærejern, veggkonsoll etc. Leveres med skrue og mutter. FZV Varmforsinket korrosjonsklasse C4