Wibe Group - KLAMMER FOR LOKK W62 SF - 730186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - nei
Egnet for kabelrenne - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677301867
Elnummer
1377349
Leverandørens varenummer
730186
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Klammer for lokk W62 for W1/W3/W70....


