Wibe Group - Klickkonsoll 30-300 Fzs hvit - CSU795285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 284 mm
Høyde - 185 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480692581
Elnummer
1212124
Leverandørens varenummer
CSU795285
Typebeskrivelse
CSU795285
Lengde:
284 mm
Høyde:
185 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
80 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
80...80 mm
Klar høyde:
nei
Klickkonsoll 30-300 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF


