Wibe Group - Klickkonsoll 30-400 Fzs hvit - CSU795286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 384 mm
Høyde - 185 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480692598
Elnummer
1212127
Leverandørens varenummer
CSU795286
Typebeskrivelse
CSU795286
Lengde:
384 mm
Høyde:
185 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
80 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
80...80 mm
Klar høyde:
nei
Klickkonsoll 30-400 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF


