Wibe Group - Konsoll 50i-200 sendzimirfors - CSU795847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958474
Elnummer
1311577
Leverandørens varenummer
CSU795847
Typebeskrivelse
1311577
Lengde:
250 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
43 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9005


