Wibe Group - Konsoll 50i-400 sendzimirfors - CSU795848
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 115 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958481
Elnummer
1311578
Leverandørens varenummer
CSU795848
Typebeskrivelse
1311578
Lengde:
450 mm
Høyde:
115 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
44 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


