Wibe Group - Konsoll 50i - 500 mm FZV - CSU795320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 580 mm
Høyde - 130 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911330
Elnummer
1361047
Leverandørens varenummer
CSU795320
Typebeskrivelse
1361047
Lengde:
580 mm
Høyde:
130 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Konsoll 50i. 500mm for montasje på vegg eller pendel. Varmforsinket Korrosjonsklasse C4


