Wibe Group - Konsoll 50i - 600 Fzs hvit - CSU795364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 680 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481284532
Elnummer
1303815
Leverandørens varenummer
CSU795364
Typebeskrivelse
1303815
Lengde:
680 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
50...50 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


