Wibe Group - Konsoll CLX3 150 Fzs - CSU795872
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62 mm
Modell / utførelse - Kabelbrett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958726
Elnummer
1303847
Leverandørens varenummer
CSU795872
Typebeskrivelse
1303847
Høyde:
62 mm
Modell / utførelse:
Kabelbrett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
220 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på veggen, takpendel og ankerskinner.


